{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 300 mm | |
| Material garnitură | nailon | |
| Versiunea materialului de umplutură | lis | |
| Bordură lată L3 | 100 mm | |
| Diametru perie D1 | 4 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mâna | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui Ds | 1,2 mm | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare | |
| Tip produs | Perie internă (acționată manual) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 578400 4 | |
| EAN / GTIN | 4017359079201 | |
| Număr producător | 542823 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |