Perie de bujie Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm, Tip: W

Cod articol.: 577020 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14.281 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 150 mm
Lățime corpuri de bază 15 mm
Material corp de bază lemn de fag
Număr de rânduri per perie 3
Grosime perie 0,15 mm
Material garnitură alamă
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 40 mm
Înălțime garnitură H1 15 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de bujie
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 577020 W
EAN / GTIN 4017359070376
Număr producător 125211
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn de fag; lungime 150 mm, 3 rânduri, peria fără coadă 40×15 mm, înălţimea periei fără coadă 15 mm.