Daltă din piatră ceramică 25x6/1l100 mm 89A FEINA400

Cod articol.: 576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Tip produs Piatră abrazivă
Materiale abrazive Oxid de aluminiu
Granulaţie 400
Grad de fineţe fin
Lianți ceramică
Utilizare Extracție
Lungimea totală 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 576
EAN / GTIN 9009010005761
Număr producător 576
L-Număr L50140 962
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele ceramice pentru dălți goale sunt utilizate de preferință pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta. Forma conică vă permite să șlefuiți și să debavurați până la baza dintelui.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ PENTRU DALTĂ GOALĂ 90HM
  • Granulația: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89AFEIN
  • Dimensiuni (L x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diametrul recipientului: 25 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Alezaj: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați