{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ periei D1 | 76 mm | |
| Granulaţie | 80 | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Grosimea perilor | 1,2 mm | |
| Lăţimea garniturii L1 | 18 mm | |
| Lungime de lucru L3 | 22 mm | |
| ⌀ găurii d1 | 16 cu canal mm | |
| Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) penetrată | |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
| Turaţie recomandată | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
| Turaţie maximă | 4.500 min-1 | |
| Avans | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
| Pătrundere | 0,3 (fină) – 1,0 (grosieră) mm | |
| Maşină acţionată | Centre de prelucrare CNC; utilizare robotizată | |
| Suport | Portsculă pentru freză frontală | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 575060 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197977779 | |
| Număr producător | 575060 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |