Perie de mână din sârmă Sârmă din oţel netedă 0,35 mm, Număr de rânduri per perie: 2

Cod articol: 575000 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.295 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
Lăţimea corpului de bază 22 mm
Lungimea totală L 290 mm
Grosimea perilor 0,35 mm
Lungime de lucru L3 140 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Număr de rânduri per perie 2
Material corp bază Lemn
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Număr producător 10002042
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn curbat cu două găuri pentru agăţare. Lungime fără mâner 140 mm, înălţimea periei 25 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.