{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 22 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 6 | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574850 22X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263935094 |