Perie cu sârmă răsucită Sârmă de oţel 22X0,25 mm

Cod articol: 574800 22X0,25
La cerere
În stoc
774 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 22 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Grosimea perilor 0,25 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 28 mm
Răsucire în cozi răsucit spre stânga
Număr de cozi răsucite 8
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574800 22X0,25
EAN / GTIN 4017359019245
Număr producător 454258

Descriere

Execuţie:

Sârmă răsucită netedă, călită, presată într-un manşon de oţel, ⌀ cozii 6 mm, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

Aplicaţie:

Pentru debavurare, evacuarea zgurii şi pentru toate lucrările de periere semidificile şi dificile.
Peria se deschide mai mult sau mai puţin larg în funcţie de turaţie şi de aceea poate fi introdusă şi în spaţii mai înguste de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.
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
    ⌀ periei D1×grosimea perilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături