NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulaţie SiC 180, Tip: 9

Cod articol.: 574495 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 200 mm
Material garnitură Carbură de siliciu
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Înălțime garnitură H1 50 mm
Diametru perie D1 10 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 3,6 mm
Recomandat pentru diametrul orificiului de foraj min. 8,1 mm
Recomandat pentru diametrul orificiului de foraj max. 9 mm
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Granulaţie 180
Utilizare tipică Debavurare; Șlefuire fină
Tip produs Perie internă (acționată de mașină)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574495 9
EAN / GTIN 4013349528964
Număr producător 9828036310
Producător/responsabil OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descriere

Execuţie:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din Sfere de carbură de siliciu. Lungime totală 200 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafeţelor şi lucrări de honuit. Produce suprafeţe şlefuite fin şi uniform cu un procent util mare din suprafaţa de contact. Utilizare pe maşinile de găurit manuale şi cu coloane. Turaţie recomandată 350 − 700 min−1, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de şlefuit, Cod 084205.