Perie de ţevi Sârmă din oţel 0,12 mm, ⌀ periei D1: 10mm

Cod articol.: 574480 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 90 mm
Grosime perie 0,12 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 25 mm
Înălțime garnitură H1 25 mm
Diametru perie D1 10 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 3,8 mm
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie internă (acționată de mașină)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574480 10
EAN / GTIN 4017359208786
Număr producător 56532100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Calitate fină a sârmei, lungimea totală 90 mm, lungimea garniturii 25 mm.

Aplicaţie:

Garnitură completă până la capătul sârmei, recomandată pentru curăţarea găurilor înfundate.