Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 320, ⌀ periei: 16mm

Cod articol.: 574477 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 125 mm
Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,6 mm
Material garnitură Carbură de siliciu
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Bordură lată L3 65 mm
Înălțime garnitură H1 65 mm
Diametru perie D1 16 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 5,2 mm
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Granulaţie 320
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Tip produs Perie internă (acționată de mașină)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574477 16
EAN / GTIN 4017359208250
Număr producător 54320160
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Perii dure din carbură de siliciu (SiC), cu granulaţie de 120 şi 320, ⌀ perie 0,60 mm, lungime totală 125 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.