Perie rotundă Sârmă din oţel 0,50 mm 200X22 mm

Cod articol: 571200 200X22
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 200 mm
⌀ găurii d1 22 mm
Grosimea perilor 0,5 mm
Lăţimea garniturii L1 14 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 41 mm
Răsucire în cozi răsucit spre stânga
Număr de cozi răsucite 36
Turaţie maximă 9.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 571200 200X22
EAN / GTIN 4017359013779
Număr producător 476211

Descriere

Execuţie:

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, răsucită şi presată adânc în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.

Aplicaţie:

Răsucită spre stânga, se evită în mod sigur desprinderea timpurie.
Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curăţarea pieselor de metal, dar şi pentru curăţarea scândurilor de cofraj.
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
    ⌀ periei D1×⌀ găurii d1 / filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături