Disc compact de debavurare (SiC) 203X25X51 mm

Cod articol: 568733 203X25X51
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • ⌀ găurii: 51

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
Grad de duritate foarte dur
⌀ discurilor 203 mm
Lăţime 25 mm
⌀ găurii 51 mm
Execuţie 9S fine
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568733 203X25X51
EAN / GTIN 4062406288624

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile compacte din material abraziv realizează un luciu reproductibil, întrucât se foloseşte mereu o granulaţie proaspătă de şlefuire. Nu se modifică geometria piesei, nu se formează zgârieturi, durabilitate mare.

Aplicaţie:

Pe polizoare de banc sau polizoare manuale cu mandrină Cod 556380 Ref. 1−2 şi flanşă de reducţie Cod 568782. Instrument de ajustare pentru discuri de șlefuit recomandat Cod 568785.
Disc compact de debavurare din material abraziv înfăşurat. Pentru îndepărtarea bavurilor mari de pe piesele presate, pentru rotunjirea canelurilor şi a muchiilor fără formarea de bavuri secundare.
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
    ⌀ discurilor×lăţime×⌀ găurii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături