Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm 240

Cod articol: 568556 240

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,93 € / buc.
  • de la 20 buc.
    3,28 € / buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 240
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 90 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Denumirea producătorului KK770J
Maşină acţionată Maşină de satinat
Turaţie maximă 5.000 min-1
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568556 240
EAN / GTIN 4018875275573
Număr producător 727557

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia compactă este un compozit alcătuit din numeroase granulaţii de corindon. Datorită eliberării constante de noi granule de şlefuit, se obţin rezultate constante de şlefuire şi o durabilitate îndelungată. Pentru şlefuirea fină a oţelurilor înalt aliate, oţelurilor crom-nichel, aliajelor de titan etc.
Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.
Presărarea rară necesită o presiune de lucru mai redusă, o uzură uniformă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb