Minibandă de şlefuit ⌀ 100×100 mm 600

Cod articol: 568538 600

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,28 € / buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 600
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 100 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Lungimea benzii de şlefuit 320 mm
Denumirea producătorului 237AA
Denumirea granulaţiei 3M A030
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568538 600
EAN / GTIN 8718734418726

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Suprafaţa cu structură fină piramidală garantează cea mai bună finisare şi cea mai mare durabilitate. Recomandate în special pentru şlefuirea intermediară a tablelor din inox.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.