{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată | |
| Formă | cilindric | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| viteza recomandată max. | 3.700 min-1 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime cilindru | 100 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Diametrul găurii H | 19 mm | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 568465 60 | |
| EAN / GTIN | 4045197526663 | |
| Număr producător | 568465 60 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |