Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, pânză (CER), ⌀ 100×100 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 568463 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere cilindric
Diametru 100 mm
Lățime cilindru 100 mm
Suport Alezaj
Diametrul găurii 19 mm
Viteza recomandată max. 3.700 min-1
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Metale neferoase
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 568463 60
EAN / GTIN 4062406287078
Număr producător 568463 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului cilindrului de şlefuit. Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu de preluare ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.

Aplicaţie:

Granulaţie ceramică (CER) ideală pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile şi a aliajelor cu nichel. Rată ridicată de îndepărtare şi şlefuire la rece.

Notă:

Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.