• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Disc abraziv PU cu scai 6 găuri, ⌀ exterior: 77mm

Cod articol: 567874 77
Reducere
28,12 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Poliuretan

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Poliuretan
⌀ exterior 77 mm
Filet 1/4 inch
Găuri multiple da
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 567874 77
EAN / GTIN 616026542624
Număr producător 54262
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Execuţie:

Disc suport poliuretanic cu prindere 1/4 inch şi 6 găuri.

Adaptat pentru:

Discuri cu gaură: 6; ABRANET.