Set suporturi de protecție 5 bucăţi, ⌀ exterior: 150mm

Cod articol: 567867 150
Produs nou
Preț per 1 buc. (4,85 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 150 mm
Găuri multiple da
Număr de inserţii moi 5
Tip produs Reazem pentru disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 567867 150
EAN / GTIN 4069515036498
Număr producător 567867 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport de protecție, potrivită pentru discurile abrazive cu scai PU, prelungește durata de viață a discurilor abrazive.

Adaptat pentru:

Discuri cu 6 găuri, 6+1 găuri, 9 găuri, 15 găuri și ABRANET.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă