Paduri de lustruire cu scai, moale 127 mm

Cod articol: 567728 127

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,00 € / buc.
  • de la 50 buc.
    4,17 € / buc.
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate moale
⌀ discurilor 127 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 40 m/s
Turaţie recomandată 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567728 127
EAN / GTIN 5010027407503
Număr producător 7000041366

Descriere

Execuţie:

Discuri din pâslă pentru polizarea suprafeţelor preşlefuite în combinaţie cu pastele de lustruit Cod 555740 şi 552420 UNI. Partea imprimată este folosită pentru fixarea pe discul-suport.
Moale şi flexibil (Buffing Pad negru / alb).

Aplicaţie:

Recomandat pentru lustruirea vopselelor şi metalelor.