Disc abraziv cu scai (A) Perforaţie 15x, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 240

Cod articol.: 567553 240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,64 € / 1 buc.
  • de la 100 bucăți
    0,54 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.778 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă plat
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Hârtie
Liant Rășină și rășină sintetică
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 15
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567553 240
EAN / GTIN 4062406297657
Număr producător 567553 240
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu scai cu suport de hârtie. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip scai (arici).
Disc abraziv cu scai cu pulverizare deschisă, corindon (A). Recomandat ca ideal pentru materiale cu înclinare mare la înfundare.

Aplicaţie:

Pe şlefuitoare excentrice cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn.