Disc compact din material textil, ⌀ 115 mm, Comparaţie granulaţie: 180

Cod articol.: 567005 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,16 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    20,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 115 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe fin
Viteză periferică max. 60 m/s
Viteză recomandată min. 6.000 min-1
Viteza recomandată max. 6.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Netratat
Execuție 3S fine
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Comparație granulație min. 180
Comparație granulație max. 180
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567005 180
EAN / GTIN 4067263516699
Număr producător 567005 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Materialul abraziv presat alcătuit din fibre, cu granulaţie abrazivă cu liant de răşină permite îndepărtarea şi finisarea într-un singur pas.
Disc universal pentru lucrări uşoare de debavurare, suprapunerea zgârieturilor fine, îndepărtarea culorilor de revenire.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea suprafeţelor şi a muchiilor pe polizoarele unghiulare (turaţie recomandată 6000 min-1).