Disc de lustruire (SiC), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 150

Cod articol.: 566970 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,92 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    24,10 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea verde
Materiale abrazive Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Conţinut de fier, sulf şi clor 0,1 %
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 30 m/s
Diametrul găurii 22,23 mm
Diametru 125 mm
Descrierea formei plat
Granulaţie 150
Compatibilitatea materialelor INOX; Oţel; Toate metalele
Liant Poliuretan (PU)
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 566970 150
EAN / GTIN 4045197973306
Număr producător 566970 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri elastice de polizat, din poliuretan, cu granulaţie SiC.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea suprafețelor mai mari. Prin folosirea fiecărei granulații se pot obține suprafeţe foarte fine cu luciu de oglindă. Nu este necesară pastă de polizare.
Optim pentru îmbunătăţirea adâncimilor rugozităților după preşlefuire.