• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuit din material abraziv (CER) PN-DH, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 566908 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,44 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    3,70 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Plastic
Serie PN-DH
Denumirea producătorului PN-DH
Execuție A coarse
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566908 100
EAN / GTIN 4064035038069
Număr producător 7100274227
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nailon, universal şi performant, combinat cu granulaţie ceramică cu formă precisă (CER), pentru o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate îndelungată.
Disc de şlefuire cu scaiete cu interstiţii pe suport textil, pentru o aderenţă sigură a scaiului. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul suport cu scaiete cod 566965).

Aplicaţie:

Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex., îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.
Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Notă:

Discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând de la Cod 567705.