Disc din fibră XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 120

Cod articol.: 566560 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,44 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,20 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8.461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Zrnatost Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serija XF870
Oznaka proizvajalca VSM XF 870
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Premer 125 mm
Nosilni krožnik Vulkanizirana vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Največja hitrost 12.200 min-1
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Fiber-diski
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 120 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566560 120
EAN / GTIN 4018875312704
Număr producător 731270
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Descriere

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Fiberdisk VSM XF 870 z zelo visoko in agresivno zmogljivostjo brušenja in odlično življenjsko dobo. Hladno brušenje. Primerni za vsa jekla, visoko temperaturno odporna Ni-jekla in CrNi-jekla.
Vrsta brusnih zrn: Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.