Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai M14 Material abraziv vălurat 280

Cod articol: 566375 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,40 € / buc.
  • de la 2 buc.
    22,00 € / buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Filet: M14
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Filet M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 30 m/s
Turaţie recomandată 2.800 min-1
Turaţie maximă 6.000 min-1
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566375 280
EAN / GTIN 4045197973122

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv sinusoidal intercalat cu corindon normal (A) fără muchii tăiate.

Aplicaţie:

Pentru mătuire și polizare.