Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai M14 Material abraziv / pânză, ⌀ 100×50 mm, Comparaţie granulaţie: 80CRS

Cod articol.: 566372 80CRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,79 € / 1 buc.
  • de la 2 buc.
    18,99 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere cilindric
Diametru 100 mm
Lățime cilindru 50 mm
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Viteză periferică max. 30 m/s
Viteza recomandată max. 2.800 min-1
Turaţie max. 6.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 80
Comparație granulație max. 80
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605
Număr producător 566372 80CRS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Lamele dispuse în evantai în jurul axei sculei. Cu prindere directă M14.
Combinaţie între pânză de şlefuit şi material abraziv.

Aplicaţie:

Îndepărtarea zgârieturilor, aplicarea unui strat mătuit.