Șurub de fixare

Cod articol.: 565899
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 565899
EAN / GTIN 4020772536428
Număr producător 565899
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de prindere, pentru întinzătorul vertical Comfortline,
temperat, galvanizat și pasivat. Clasa de rezistență 8,8, cu capac de protecție detașabil din NBR + Nr rezistent la ulei pentru a proteja piesele sensibile. Duritate 70 Shore A, fără silicon.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • Şurub
    DIN 933
    : M6 x 35
  • Dimensiunea discului U.
    : 2
  • L: 45
  • L3: 19 - 27
  • greutate: 22 g