Cheie articulată cu știft și suport pentru cheie dinamometrică

Cod articol.: 565653
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 565653
EAN / GTIN 4020772536152
Număr producător 565653
L-Număr L30110 102122
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cheie articulată cu știft și suport pentru cheie dinamometrică, pentru piulițele cu orificii transversale din 1816.
Oțel special călit și călit într-un ton lustruit.
Acţionare: Locaş pătrat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 95-155
  • Comutator de acționare: 3/4 inch
  • ØD: 6
  • L: 205
  • S: 125
  • T: 7
  • T1: 20,4
  • greutate: 605 g