Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Discuri de debitat din carbură 76 mm

Cod articol: 563418 76
  • Descrierea formei: Drept
  • ⌀ găurii: 10
  • Unghi de aşezare recomandat: 90
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei Drept
⌀ discurilor 76 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 10 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat lemn; plastic; Plăci din ipsos armat cu fibre
Maşină acţionată Polizoare unghiulare; Polizor drept,
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 20.100 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563418 76
Număr producător 2608623011

Tabel de aplicaţii

Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.
Disc din oţel cu granule din carbură lipite la muchia aşchietoare.

Aplicaţie:

Pentru debitarea lemnului, a plasticului, a plăcilor din fibre de gips.

Adaptat pentru:

Polizor unghiular mic cu acumulator Cod 077100.