{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Denumirea producătorului | Cubitron™ 3 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 230 mm | |
| Lățime disc | 2 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Turaţie max. | 6.600 min-1 | |
| Formă | 41 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 6 mm | |
| Grosimea materialului max. | 10 mm | |
| Culoarea | albastru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Specificaţie | A36S-BF | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Standard | EN 12413 | |
| Denumirea granulației 3M | Cubitron™ 3 |
| Cod articol | 563319 230 | |
| EAN / GTIN | 4064035079284 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |