Mașină de filetat HSS de înaltă performanță DIN 371 găurire d.6.8 mm găurire d.8 mm

Cod articol: 56080474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 56080474
EAN / GTIN 4022668804741
Număr producător 56080474
L-Număr L60010 7526
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru fileturi metrice
  • 4-5 unelte cu coajă tăiată

Caracteristică:

  • Diametrul nominal (M) în mm: 8 mm
  • Diametrul găurii de centrare: 6,8 mm
  • Lungime mm (L): 115 mm
  • Cod: 80474
  • Greutate: 35g