{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | BSP/G | |
| Diametru tăiş | 15,875 mm | |
| Diametrul nominal al filetului inch | 0,625 inch | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de mână | |
| Cuprins | Set de tarozi din două piese | |
| Diametru gaură centrală | 21 mm | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Lungimea totală | 138 mm | |
| Greutate | 330 g | |
| Standard | DIN 5157 | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 56080344 | |
| EAN / GTIN | 4022668011378 | |
| Număr producător | 56080344 | |
| L-Număr | L60010 6622 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |