Set de robinete manuale HSS DIN 352 găurire d.6mm gaură centrală d.5.0mm

Cod articol: 56080314
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 56080314
EAN / GTIN 4022668803140
Număr producător 56080314
L-Număr L60010 7237
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • În trei părți: Pre-cutter, cutter central, after-cutter
  • Filet metric standard ISO în conformitate cu DIN 13
  • Clasa de toleranță ISO 2 (6H)
  • Pentru oțeluri ușor prelucrabile până la 700 N / mm² rezistență

Caracteristică:

  • Diametrul nominal (M) în mm: 6 mm
  • Diametrul găurii de centrare: 5,0 mm
  • Greutate: 30g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă