Ferăstrău pentru găuri D.19mm 6 TPI

Cod articol.: 56061019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pentru material Tablă
Diametrul găurii 19 mm
Tip produs Poansoane pentru perforarea tablei

Identificare și clasificare

Cod articol 56061019
EAN / GTIN 4022668610199
Număr producător 56061019
L-Număr L60010 7366
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pas constant al dinților cu 6 dinți / inch
  • Adâncime mare de tăiere de 41 mm
  • Ideal pentru tăierea materialelor subțiri
  • Performanțe excelente de tăiere în tablă din fier, cupru și metale neferoase / aluminiu și fontă
  • Performanță bună de tăiere în lemn dur și moale, materiale plastice, Rigips®și alte materiale de construcție
  • Produce tăieturi fine, netede
  • Tendință foarte scăzută de a se prinde pe suprafețe neregulate sau pe tablă

Caracteristică:

  • Dinți pe inch: 6
  • Diametru (mm): 19 mm
  • Greutate: 37g