{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30N-SG-INOX | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560420 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470411 | |
Număr producător | 4007220470411 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de degroşare SG-INOX 230X7 mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | <0,1 |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 | 20-30 |
Turaţie maximă | 6.600 | 6.600 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 230 | 230 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |