Set de litere Versal-H.10mm

Cod articol.: 56036840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Numărul de ștampile 27 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol A – Z
Înălțimea fontului 10 mm
Lăţime tip ştampilă 85 mm
Înălţime tip ştampilă 45 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 800 N/mm2
Greutate totală 2.475 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56036840
EAN / GTIN 4022668368403
Număr producător 56036840
L-Număr L60010 6766
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru piese de prelucrat cu o rezistență de 600 - 800 N / mm²
  • Duritate de gravură 58 - 60 HRc, font în conformitate cu DIN 1451; A – Z
  • Cu marcarea arborelui, gravat la mașină

Caracteristică:

  • Înălțime versală mm: 10 mm
  • Înălțime mm (h): 45 mm
  • Cod: 36840
  • Greutate: 2475g
  • Lățime mm (b): 85 mm