Unghiul flanșei 400mm

Cod articol.: 56036063
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime braţ 400 mm
Lățime braț 400 mm
Grosime braț 5 mm
Tip produs Echer pentru flanşe
Material oțel
Grosimea materialului 5 mm
Suprafaţă galvanizat
Greutate 1,16 kg
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 56036063
EAN / GTIN 4022668360636
Număr producător 56036063
L-Număr L60010 6730
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Oţel, galvanizat
  • Suport special pentru instalatori pentru alinierea precisă a flanșelor

Caracteristică:

  • Concentrație: 5
  • Lungimea piciorului 1: 400 mm
  • Lungime mm (L): 497 mm
  • Greutate: 1160g
  • Lățime mm (b): 400 mm