{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea braţului scurt | 70 mm | |
| Lățime braț scurt | 75 mm | |
| Grosime braț scurt | 5 mm | |
| Lungimea braţului lung | 100 mm | |
| Lățime braț lung | 75 mm | |
| Grosime braț lung | 5 mm | |
| Tip produs | Unghi pentru atelier | |
| Material | oțel | |
| Grosimea materialului | 5 mm | |
| Suprafaţă | galvanizat | |
| Greutate | 0,177 kg | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 56036030 | |
| EAN / GTIN | 4022668360308 | |
| Număr producător | 56036030 | |
| L-Număr | L60010 7023 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |