Figura foarfece de perforare pentru tăieri scurte și drepte L.255mm Partea de tăiere R

Cod articol.: 56034030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri
Tip produs Foarfecă speciale
Forma de tăiere dreaptă
Lungime de tăiere 37 mm
Proprietăți foarfece mecanic
Recomandat pentru grosime Tablă
Grosimea materialului max., Tablă 1 mm
Standard DIN EN IEC 60900
Material tablă de oțel de calitate
Lungimea totală 255 mm
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 56034030
EAN / GTIN 4022668340300
Număr producător 56034030
L-Număr L60010 7685
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cap de foarfecă foarte subțire pentru tăieri scurte, drepte
  • Pentru tăieri figurate, chiar și cu raze deosebit de mici
  • Calitatea tăișului Oțel de calitate, duritate min. 56 HRC
  • Fixare picior cu șurub
  • Mânere cu acoperire din plastic

Caracteristică:

  • Lungime de tăiere: 37 mm
  • Lățimea foii: 0,8 mm
  • Grosimea tablei: 1,0 mm
  • Partea de tăiere: R
  • Lungime mm (L): 255 mm
  • Greutate: 510g