HM90 APCR 160530R-P IC28 Plăcuță foarte pozitivă cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5603289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603289
EAN / GTIN 7291075150520
Număr producător 5603289
L-Număr L23910 948

Descriere

Descriere:

Plăcuţă foarte pozitivă cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 15.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1 mm