Foret marteau SDS-plus BIONIC D.6mm L.travail 50mm

Cod articol.: 56031805
Preț per 1 Unité
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Unité (cu TVA)
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
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
A umido max. non idoneo
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco SDS-Plus
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 SDS-PLUS
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Dimensioni codolo 10 mm
Olio non idoneo
Aria idonea
Diametro tagliente, min. 6 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura N
Designazione del prodotto (tipo) H
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità O (altro)
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 50 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Peso 39 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punte a inserti

Identificare și clasificare

Cod articol 56031805
EAN / GTIN 4022668318057
Număr producător 56031805
L-Număr L60010 6662
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descripción:

Características:
  • Filo biónico con perfil de diente mordedor
  • Zonas de rectificado laterales para un avance rápido de la perforación
  • Extremadamente resistente, incluso cuando es golpeado por refuerzos gracias a la superficie endurecida HST
  • Una para (casi) todo: Hormigón, mampostería, piedra natural, baldosas, mármol, clinker ...
  • Made in Germany: Certificado por la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt)

Característica:

  • Longitud de trabajo: 50 mm
  • Diámetro (mm): 6 mm
  • Longitud mm (L): 160 mm
  • Peso: 39 g

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript