Burghiu spiralat HSS DIN 338, laminat D.8.0mm

Cod articol.: 56031029
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 8 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Greutate 29 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 56031029
EAN / GTIN 4022668310297
Număr producător 56031029
L-Număr L60010 7607
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Ideal pentru utilizarea în mașini de găurit non-staționare și șurubelnițe fără fir
  • Cilindric scurt, tăiere la dreapta

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 0.315 ″
  • Diametru (mm): 8,0 mm
  • Greutate: 29g