{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu, min. | 8 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Hmotnost | 29 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 338 | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 56031029 | |
| EAN / GTIN | 4022668310297 | |
| Číslo výrobce | 56031029 | |
| L-číslo | L60010 7607 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |