{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Picioare | Mâner din aluminiu cu 4 bolţuri pentru asamblare prin sudare | |
| Tip produs | Mistrie de netezire | |
| Material, mâner | lemn | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Strat de acoperire | vopsit | |
| Material | oţel superior | |
| Formă | dreptunghi | |
| Disc inoxidabil | da | |
| Lăţime foaie de scule | 130 mm | |
| Lungimea discului scule | 280 mm | |
| Greutate | 330 g | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 56022680 | |
| EAN / GTIN | 4022668226802 | |
| Număr producător | 56022680 | |
| L-Număr | L60010 6655 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |