Cap tăietor ″Standard″ M05 cu șuruburi de fixare f.No.20032

Cod articol.: 56020053
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56020053
EAN / GTIN 4022668005858
Număr producător 56020053
L-Număr L60010 7733
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Cap tăietor pentru înlocuirea tăietoarelor de șuruburi Standard-Plus M05
  • cu șuruburi de fixare

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 7 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 9 mm²
  • Lungime mm (L): 190 mm
  • potrivit pentru nr.: 20032
  • Greutate: 885g