Cap tăietor M05 cu șuruburi de fixare f.No.20004

Cod articol.: 56020025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56020025
EAN / GTIN 4022668005766
Număr producător 56020025
L-Număr L60010 6005
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cap tăietor pentru înlocuirea tăietorului de șuruburi Universal M05
  • Cu șuruburi de fixare

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • Lungime mm (L): 170 mm
  • Cod: 20025
  • potrivit pentru nr.: 20004
  • Greutate: 1390g