Cheie pentru șuruburi de suspensie SDSplus pentru filete M6, M8, M10, M12 mm

Cod articol.: 56013226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 56013226
EAN / GTIN 4022668132264
Număr producător 56013226
L-Număr L60010 8008
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Pentru operarea manuală și mecanică
  • Cap detașabil, cu tijă SDS-plus
  • Cap cu bilă reglabil cu unghi de reglare de 45° - 90°

Caracteristică:

  • pentru filet: M6, M8, M10, M12
  • Lungime mm (L): 235 mm
  • Greutate: 380g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături