Klíč na závěsné šrouby SDSplus pro závity M6, M8, M10, M12 mm

Artiklové číslo: 56013226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013226
EAN / GTIN 4022668132264
Číslo výrobce 56013226
L-číslo L60010 8008
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro ruční a strojní obsluhu
  • Odnímatelná hlava se stopkou SDS-plus
  • Nastavitelná kulová hlava s nastavením úhlu 45° - 90°

Charakteristika:

  • pro závity: M6, M8, M10, M12
  • Délka mm (L): 235 mm
  • Hmotnost: 380g