Îndoire țeavă de cupru diametru max. 6 mm 180°

Cod articol.: 56013094
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de îndoit
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 6 mm
Rază de îndoire max. 11 mm
Unghi de îndoire max. 180 grade
Greutate 0,32 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 56013094
EAN / GTIN 4022668130949
Număr producător 56013094
L-Număr L60010 6606
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Dispozitiv de prindere pentru o mai bună fixare a țevii
  • Pentru îndoirea dimensională precisă a țevilor de cupru moi și semidure
  • Unghi de îndoire de până la 180°
  • Segment de îndoire cu setări de grade

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (mm): 6 mm
  • Rază (mm): 11 mm
  • Unghi: 180°
  • Greutate: 320g