Lamă de schimb pentru foarfece pentru țevi de plastic f.No.10082

Cod articol.: 56010092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Roată de tăiat
Recomandat pentru materiale tip ţeavă plastic
Greutate totală 185 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56010092
EAN / GTIN 4022668100928
Număr producător 56010092
L-Număr L60010 8082
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (mm): 63 mm
  • potrivit pentru nr.: 10082
  • Greutate: 185g